pagina iniziale

LOVATO - LOVDM1TP0150 TRASF. AMP. 150/5A D28MM PRIM. PASSANTE - DM1TP0150

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5S

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975219232

Codice prodotto

LOVDM1TP0150

Cod. produttore

DM1TP0150

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5S

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

28 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

28...28 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

28...28 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø28MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X15MM, 20X20MM, 150A.