LOVATO - LOVDM1TP0100 TRASF. AMP. 100/5A D28MM PRIM. PASSANTE - DM1TP0100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5S
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
8013975219225
Codice prodotto
LOVDM1TP0100
Cod. produttore
DM1TP0100
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5S
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
28 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
28...28 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
28...28 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1