pagina iniziale

LOVATO - LOVDM1TMA0100 TRASF. AMP. 100/5A APRIBILE 24X24MM - DM1TMA0100

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM1TMA0100 TRASF. AMP. 100/5A APRIBILE 24X24MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975219003

Codice prodotto

LOVDM1TMA0100

Cod. produttore

DM1TMA0100

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

1 VA

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

24...24 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

24...24 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatori di corrente tipo apribili compatti precablati. Le dimensioni compatte e l’esecuzione apribile precablata garantiscono un’installazione veloce con riduzione dei tempi d’intervento e di fermo impianto.Foro da 24x24mm. Cavo fornito standard, lunghezza 1mt.