LOVATO - LOVDM1TA0500 TRASF. AMP. 500/5A APRIBILE D.50X80MM - DM1TA0500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
8013975178591
Codice prodotto
LOVDM1TA0500
Cod. produttore
DM1TA0500
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
50...50 mm
Apertura in larghezza:
80...80 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1