pagina iniziale

LOVATO - LOVDM1TA0300 TRASF. AMP. 300/5A APRIBILE D.50X80MM - DM1TA0300

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975178577

Codice prodotto

LOVDM1TA0300

Cod. produttore

DM1TA0300

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

80...80 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

50...50 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente apribile, per barre da 50x60 mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. Sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria.