LOVATO - LOVDM0TA0100 TRASF. AMP. 100/5A APRIBILE D.20X30MM - DM0TA0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 3
Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
8013975243299
Codice prodotto
LOVDM0TA0100
Cod. produttore
DM0TA0100
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
3
Potenza apparente nominale secondaria:
1 VA
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1