LOVATO - LOVBFX91A230 BOBINA 230V 50/60HZ X BF00A-BF25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975170250
Codice prodotto
LOVBFX91A230
Cod. produttore
BFX91A230
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Bobina a 4 morsetti in AC per contattori