pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX1202 CONTATTI AUX 2NC AGGANCIO LATERALE - BFX1202

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX1202 CONTATTI AUX 2NC AGGANCIO LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975179741

Codice prodotto

LOVBFX1202

Cod. produttore

BFX1202

Produttore

LOV

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Innestabile

Numero di commutatori di segnale:

0

Blocco contatti ausiliari con aggancio laterale abbassato e attacchi a vite

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO