LOVATO - LOVBFX1022 CONTATTI AUX 2NO+2NC AGGANCIO CENTRALE - BFX1022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8013975170526
Codice prodotto
LOVBFX1022
Cod. produttore
BFX1022
Produttore
LOV
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale
Tipologia:
Innestabile
Numero di commutatori di segnale:
0


