pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK8000A22060 CONTATT.PER RIFAS. 50KVAR 220VAC 60HZ - BFK8000A22060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK8000A22060 CONTATT.PER RIFAS. 50KVAR 220VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz - 50 kvar

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

116 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975224717

Codice prodotto

LOVBFK8000A22060

Cod. produttore

BFK8000A22060

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 50KVAR, COIL 220VAC 60HZ