pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK3800A22060 CONTATTORE X RIFAS. 30KVAR 220V 60HZ - BFK3800A22060

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975164419

Codice prodotto

LOVBFK3800A22060

Cod. produttore

BFK3800A22060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

30 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 30KVAR, 220VAC 60HZ