pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK1810A04860 CONTATTORE X RIFAS. 15KVAR 48V 60HZ - BFK1810A04860

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK1810A04860 CONTATTORE X RIFAS. 15KVAR 48V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975163313

Codice prodotto

LOVBFK1810A04860

Cod. produttore

BFK1810A04860

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

15 kvar

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 15KVAR, COIL 48VAC 60HZ