pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK1210A57560 CONTATTORE X RIFAS. 12,5KVAR 575V 60HZ - BFK1210A57560

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK1210A57560 CONTATTORE X RIFAS. 12,5KVAR 575V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 575...575 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975163245

Codice prodotto

LOVBFK1210A57560

Cod. produttore

BFK1210A57560

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

575...575 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 12.5KVAR, COIL 575VAC 60HZ