pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK1210A12060 CONTATTORE X RIFAS. 12,5KVAR 120V 60HZ - BFK1210A12060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK1210A12060 CONTATTORE X RIFAS. 12,5KVAR 120V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 120...120 V

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975163627

Codice prodotto

LOVBFK1210A12060

Cod. produttore

BFK1210A12060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 12.5KVAR, COIL 120VAC 60HZ