pagina iniziale

LOVATO - LOVBF9400E110 CONTATTORE 3P 94A AC3 60-110VAC/DC - BF9400E110

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF9400E110 CONTATTORE 3P 94A AC3 60-110VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 60...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 60...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975243770

Codice prodotto

LOVBF9400E110

Cod. produttore

BF9400E110

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

60...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

60...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

95 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

45 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 94A, AC/DC COIL, 60...110VAC/DC