LOVATO - LOVBF80T4A46060 CONTATTORE 4P 115A AC1 460VAC 60HZ - BF80T4A46060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 115 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
8013975223673
Codice prodotto
LOVBF80T4A46060
Cod. produttore
BF80T4A46060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
115 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
460...460 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
38 A