pagina iniziale

LOVATO - LOVBF80T4A024 CONTATTORE 4P 115A AC1 24VAC 50/60HZ - BF80T4A024

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 115 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975223574

Codice prodotto

LOVBF80T4A024

Cod. produttore

BF80T4A024

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

115 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

38 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 115A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC