LOVATO - LOVBF80T2E024 CONTATT. 2NA+2NC 115A AC1 20-48VAC/DC - BF80T2E024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8013975224205
Codice prodotto
LOVBF80T2E024
Cod. produttore
BF80T2E024
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
115 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7900 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no