LOVATO - LOVBF80T2A22060 CONTATT. 2NA+2NC 115A AC1 220VAC 60HZ - BF80T2A22060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 115 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
8013975224144
Codice prodotto
LOVBF80T2A22060
Cod. produttore
BF80T2A22060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
115 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0