LOVATO - LOVBF65T4E024 CONTATTORE 4P 100A AC1 20-48VAC/DC - BF65T4E024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 100 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
8013975224021
Codice prodotto
LOVBF65T4E024
Cod. produttore
BF65T4E024
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
100 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
65 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
31 A