pagina iniziale

LOVATO - LOVBF6500A12060 CONTATTORE 3P 65A AC3 120VAC 60HZ - BF6500A12060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF6500A12060 CONTATTORE 3P 65A AC3 120VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 100 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975223260

Codice prodotto

LOVBF6500A12060

Cod. produttore

BF6500A12060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

100 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

31 A

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 65A, AC COIL 60HZ, 120VAC