pagina iniziale

LOVATO - LOVBF50T4A22060 CONTATTORE 4P 90A AC1 220VAC 60HZ - BF50T4A22060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF50T4A22060 CONTATTORE 4P 90A AC1 220VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 90 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975223154

Codice prodotto

LOVBF50T4A22060

Cod. produttore

BF50T4A22060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

90 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

50 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

28 A

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 90A, AC COIL 60HZ, 220VAC