LOVATO - LOVBF40T4A400 CONTATTORE 4P 70A AC1 400VAC 50/60HZ - BF40T4A400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 70 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
8013975222942
Codice prodotto
LOVBF40T4A400
Cod. produttore
BF40T4A400
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
70 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
400...400 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
24 A