pagina iniziale

LOVATO - LOVBF40T4A02460 CONTATTORE 4P 70A AC1 24VAC 60HZ - BF40T4A02460

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF40T4A02460 CONTATTORE 4P 70A AC1 24VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8013975222867

Codice prodotto

LOVBF40T4A02460

Cod. produttore

BF40T4A02460

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

70 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

24 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 70A, AC COIL 60HZ, 24VAC