LOVATO - LOVBF4000E024 CONTATTORE 3P 40A AC3 20-48VAC/DC - BF4000E024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 20...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
8013975223932
Codice prodotto
LOVBF4000E024
Cod. produttore
BF4000E024
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Serracavo
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
70 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
24 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no