pagina iniziale

LOVATO - LOVBF4000A46060 CONTATTORE 3P 40A AC3 460VAC 60HZ - BF4000A46060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF4000A46060 CONTATTORE 3P 40A AC3 460VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 70 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Serracavo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975222836

Codice prodotto

LOVBF4000A46060

Cod. produttore

BF4000A46060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

70 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

460...460 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

40 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

24 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 40A, BOBINA IN AC 60HZ, 460VAC