LOVATO - LOVBF4000A12060 CONTATTORE 3P 40A AC3 120VAC 60HZ - BF4000A12060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 70 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
8013975222782
Codice prodotto
LOVBF4000A12060
Cod. produttore
BF4000A12060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
70 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
24 A