LOVATO - LOVBF38T2L024 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A AC1 BASSO C. - BF38T2L024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 56 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
8013975172117
Codice prodotto
LOVBF38T2L024
Cod. produttore
BF38T2L024
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
56 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0