pagina iniziale

LOVATO - LOVBF38T2D012 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A AC1 - BF38T2D012

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF38T2D012 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975167168

Codice prodotto

LOVBF38T2D012

Cod. produttore

BF38T2D012

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

56 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 56A, BOBINA IN DC, 12VDC, 2NA E 2NC