pagina iniziale

LOVATO - LOVBF38T2A230 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A 230V 50/60HZ - BF38T2A230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF38T2A230 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975162323

Codice prodotto

LOVBF38T2A230

Cod. produttore

BF38T2A230

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

56 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 56A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC, 2NA E 2NC