pagina iniziale

LOVATO - LOVBF38T2A22060 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A 220V 60HZ - BF38T2A22060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF38T2A22060 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A 220V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 56 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975162378

Codice prodotto

LOVBF38T2A22060

Cod. produttore

BF38T2A22060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

56 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 56A, AC COIL 60HZ, 220VAC, 2NO AND 2NC