LOVATO - LOVBF38T2A04860 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A 48V 60HZ - BF38T2A04860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8013975162354
Codice prodotto
LOVBF38T2A04860
Cod. produttore
BF38T2A04860
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
56 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no