LOVATO - LOVBF33000E400 CONTATTORE 3P 330A AC3 250..500VAC/DC - BF33000E400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 500 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975312636
Codice prodotto
LOVBF33000E400
Cod. produttore
BF33000E400
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
250...500 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
160 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
250...500 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
500 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
250...500 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
330 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
160 A