pagina iniziale

LOVATO - LOVBF33000E230 CONTATTORE 3P 330A AC3 100...250VAC/DC - BF33000E230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF33000E230 CONTATTORE 3P 330A AC3 100...250VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 500 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975312629

Codice prodotto

LOVBF33000E230

Cod. produttore

BF33000E230

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

500 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

330 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

160 A

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 330A, AC/DC bobina 100...250VAC/DC