pagina iniziale

LOVATO - LOVBF33000E110 CONTATTORE 3P 330A AC3 60..130VAC/DC - BF33000E110

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF33000E110 CONTATTORE 3P 330A AC3 60..130VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 60...130 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...130 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 500 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975312612

Codice prodotto

LOVBF33000E110

Cod. produttore

BF33000E110

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

60...130 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...130 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

500 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

60...130 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

330 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

160 A