pagina iniziale

LOVATO - LOVBF33000E024 CONTATTORE 3P 330A AC3 24-60VAC/20-60VDC - BF33000E024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF33000E024 CONTATTORE 3P 330A AC3 24-60VAC/20-60VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 500 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975312605

Codice prodotto

LOVBF33000E024

Cod. produttore

BF33000E024

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

500 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

330 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

160 A