LOVATO - LOVBF3200A400 CONTATTORE 3P 32A AC3 - BF3200A400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 kg CO₂eq
EAN
8013975161135
Codice prodotto
LOVBF3200A400
Cod. produttore
BF3200A400
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
56 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
16 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
13.5 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no