LOVATO - LOVBF26T4A02460 CONTATTORE 4P NO 45A AC1 - BF26T4A02460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 13 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 45 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
8013975161746
Codice prodotto
LOVBF26T4A02460
Cod. produttore
BF26T4A02460
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
13 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
45 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
26 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
11.5 A