LOVATO - LOVBF2600L012 CONTATTORE 3P 26A AC3 BASSO CONSUMO - BF2600L012
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 13 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 45 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
8013975168653
Codice prodotto
LOVBF2600L012
Cod. produttore
BF2600L012
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
13 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
45 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
26 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
11.5 A