pagina iniziale

LOVATO - LOVBF2600A240 CONTATTORE 3P 26A AC3 - BF2600A240

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF2600A240 CONTATTORE 3P 26A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 13 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 45 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975165768

Codice prodotto

LOVBF2600A240

Cod. produttore

BF2600A240

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

13 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

45 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

26 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

11.5 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 26A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 240VAC