LOVATO - LOVBF2501A024P020 CONTATTORE 3P+1NC 25A AC3 - BF2501A024P020
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 Kg CO₂-eq
EAN
8013975327265
Codice prodotto
LOVBF2501A024P020
Cod. produttore
BF2501A024P020
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
12.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
32 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
10 A