pagina iniziale

LOVATO - LOVBF230T4E110 CONTATTORE 4P 350A AC1 48-130VAC/DC - BF230T4E110

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF230T4E110 CONTATTORE 4P 350A AC1 48-130VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 60...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 60...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975300503

Codice prodotto

LOVBF230T4E110

Cod. produttore

BF230T4E110

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

60...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

60...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

350 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

230 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

110 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore quadripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 350A, AC/DC bobina 60?130VAC/DC