LOVATO - LOVBF230T4E024 CONTATTORE 4P 350A AC1 24-60VAC/20-60VDC - BF230T4E024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013975300497
Codice prodotto
LOVBF230T4E024
Cod. produttore
BF230T4E024
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
350 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
230 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
110 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
110 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no