LOVATO - LOVBF18T4D220 CONTATTORE 4P NO 32A AC1 - BF18T4D220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 Kg CO₂-eq
EAN
8013975166871
Codice prodotto
LOVBF18T4D220
Cod. produttore
BF18T4D220
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
32 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no