LOVATO - LOVBF18T4A110 CONTATTORE 4P NO 32A AC1 - BF18T4A110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
8013975161593
Codice prodotto
LOVBF18T4A110
Cod. produttore
BF18T4A110
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
32 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
18 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A