pagina iniziale

LOVATO - LOVBF18T4A02460 CONTATTORE 4P NO 32A AC1 - BF18T4A02460

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF18T4A02460 CONTATTORE 4P NO 32A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975161623

Codice prodotto

LOVBF18T4A02460

Cod. produttore

BF18T4A02460

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 32A, AC COIL 60HZ, 24VAC