pagina iniziale

LOVATO - LOVBF18T2D220 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 32A AC1 - BF18T2D220

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF18T2D220 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 32A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975167083

Codice prodotto

LOVBF18T2D220

Cod. produttore

BF18T2D220

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...220 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 32A, DC COIL, 220VDC, 2NO AND 2NC