pagina iniziale

LOVATO - LOVBF18T0D220 CONTATTORE 4P NC 32A AC1 - BF18T0D220

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF18T0D220 CONTATTORE 4P NC 32A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 0

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975167298

Codice prodotto

LOVBF18T0D220

Cod. produttore

BF18T0D220

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 32A, BOBINA IN DC, 220VDC, 4NC