pagina iniziale

LOVATO - LOVBF1810A415 CONTATTORE 3P+1NO 18A AC3 - BF1810A415

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 415...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975165300

Codice prodotto

LOVBF1810A415

Cod. produttore

BF1810A415

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

415...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

415...415 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Contattore tripolare con circuito di comando in AC

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO