LOVATO - LOVBF160T4E110 CONTATTORE 4P 250A AC1 48-130VAC/DC - BF160T4E110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 60...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 250 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975300343
Codice prodotto
LOVBF160T4E110
Cod. produttore
BF160T4E110
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
60...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
250 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
60...130 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
160 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
75 A